AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA89416055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Corrente assorbita - 0.19 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787009871

Codice prodotto

WRA89416055

Cod. produttore

89416055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente assorbita:

0.19 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Sehr helle LED-Ampel in innovativem, preisgekröntem Design. Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung durch klare Linsen. Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar. Schutzart IP 65/IP 69k.