AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA89406068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE WM 115-23 - 89406068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Corrente assorbita - 0.06 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787009901

Codice prodotto

WRA89406068

Cod. produttore

89406068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

Altri

Corrente assorbita:

0.06 A

Materiale (del corpo):

Plastica