AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA89032055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 12-24

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Corrente assorbita - 0.26 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787010051

Codice prodotto

WRA89032055

Cod. produttore

89032055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Corrente assorbita:

0.26 A

Materiale (del corpo):

Plastica

LED-Leuchte für Ampelkombinationen Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung Wartungsfreie LED-Technik Innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung