WERMA ITALIA SRL - WRA89022055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 12-24 - 89022055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Corrente assorbita - 0.26 A
Confezione
1 PZ
EAN
4049787010105
Codice prodotto
WRA89022055
Cod. produttore
89022055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Corrente assorbita:
0.26 A
Materiale (del corpo):
Plastica
LED-Leuchte für Ampelkombinationen Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung Wartungsfreie LED-Technik Innovativer Montagebügel für einfachste Befestigung




