AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA89012068 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 89012068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.035 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003297313

Codice prodotto

WRA89012068

Cod. produttore

89012068

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.035 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED