AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA88534075 FANALE SPECCHIO ROTANTE 24VAC/DC YE - 88534075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Corrente assorbita - 0.175 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore della calotta - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002191872

Codice prodotto

WRA88534075

Cod. produttore

88534075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Corrente assorbita:

0.175 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Ottica:

Specchio