AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA86064012 WIN SLAVE PERFORMANCE KS 71 24VAC/DC BK

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia - no

  • Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002958734

Codice prodotto

WRA86064012

Cod. produttore

86064012

Produttore

WRA

Sostiene protocollo ASI:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

70 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no