AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA86000009 ANDON SMARTBOX BWM 115-230VAC BK

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Colore - Nero

  • Stampa - Altri

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Incidibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002958710

Codice prodotto

WRA86000009

Cod. produttore

86000009

Produttore

WRA

Tipo di costruzione:

Piatta

Colore:

Nero

Stampa:

Altri

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Incidibile:

no

Forma:

Rettangolare

Adatto per pulsante luminoso:

no

Adatto per pulsante:

no

Adatto per lampada spia:

no

Adatto per lampada di segnalazione:

Larghezza:

32 mm

Adatto per selettore:

no

Altezza:

160 mm

Adatto per pulsante a fungo:

no