WERMA ITALIA SRL - WRA85350060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85350060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Tipo di corrente - AC
Potenza - 1 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore della calotta - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
2000003346264
Codice prodotto
WRA85350060
Cod. produttore
85350060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Tipo di corrente:
AC
Potenza:
1 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED





