AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85348055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85348055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003157181

Codice prodotto

WRA85348055

Cod. produttore

85348055

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di colori:

7

Metodo di montaggio:

Altri