WERMA ITALIA SRL - WRA85330060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85330060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787022689
Codice prodotto
WRA85330060
Cod. produttore
85330060
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination