AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85312055 FANALE A LED A LUCE EVS BWM 24VDC RD - 85312055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787023815

Codice prodotto

WRA85312055

Cod. produttore

85312055

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED

LED-EVS-Leuchte in formschönem, quadratischen Design Stochastisches Flackerlicht mit höchstem Aufmerksamkeitswert Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination