WERMA ITALIA SRL - WRA84412355 ELEMENTO SIRENA ALTERNANTE 24VDC BK - 84412355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002946052
Codice prodotto
WRA84412355
Cod. produttore
84412355
Produttore
WRA
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP40
Volume:
105 dB



