WERMA ITALIA SRL - WRA84411855 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 24VAC/DC - 84411855

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001648063
Codice prodotto
WRA84411855
Cod. produttore
84411855
Produttore
WRA
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
85 dB



