AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81648055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VDC - 81648055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Potenza - 1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004073954

Codice prodotto

WRA81648055

Cod. produttore

81648055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Lampada:

LED