AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA81631055 FANALE LAMPEGGIANTE A LED EM 24VAC/DC YE - 81631055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione nominale AC a 60 Hz - 24...24 V

  • Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Corrente assorbita - 0.045 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004341541

Codice prodotto

WRA81631055

Cod. produttore

81631055

Produttore

WRA

Tensione nominale AC a 50 Hz:

24...24 V

Tensione nominale AC a 60 Hz:

24...24 V

Tensione nominale in corrente continua:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente assorbita:

0.045 A

Potenza:

1 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Portalampada:

Altri

Lampada:

LED