WERMA ITALIA SRL - WRA81610055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE EM 24VAC/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787015810
Codice prodotto
WRA81610055
Cod. produttore
81610055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12