WERMA ITALIA SRL - WRA81530000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC - 81530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787015841
Codice prodotto
WRA81530000
Cod. produttore
81530000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
1 W
Portalampada:
BA15d
Tipo di protezione (NEMA):
12



