AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA80050000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC - 80050000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore della calotta - Blu

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787017005

Codice prodotto

WRA80050000

Cod. produttore

80050000

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore della calotta:

Blu

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC / DC

Potenza:

1 W

Tipo di protezione (NEMA):

12

Manipuliersicher - Lampenwechsel erfolgt von hinten mit Bajonettverschluss Mit Verdrehsicherung (als Zubehör) Mit Rohradapter auch als Aufbauleuchte verwendbar