WERMA ITALIA SRL - WRA80010000 FANALE A LUCE PERMANENTE EM 12-230VAC/DC - 80010000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787017043
Codice prodotto
WRA80010000
Cod. produttore
80010000
Produttore
WRA
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC / DC
Potenza:
1 W
Tipo di protezione (NEMA):
12



