WERMA ITALIA SRL - WRA69936075 K37CL SR CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/WH/ - 69936075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 85 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049787029169
Codice prodotto
WRA69936075
Cod. produttore
69936075
Produttore
WRA
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
38 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X




