AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69915075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC BU/GN/YE/RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce continua -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Blu

  • Colore luce 2 - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003136964

Codice prodotto

WRA69915075

Cod. produttore

69915075

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Blu

Colore luce 2:

Verde

Colore luce 3:

Giallo

Colore luce 4:

Rosso

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Funzione acustica:

Volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Altezza:

209 mm

Larghezza:

38 mm

Profondità:

38 mm

Diametro esterno:

38 mm