AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69911075 K37 CAVO EM IMPULSI 24VAC/DC GN/YE/RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 85 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028995

Codice prodotto

WRA69911075

Cod. produttore

69911075

Produttore

WRA

Volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

38 mm

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Fertig konfigurierte Signalsäule mit 3 optischen Stufen und Summer (grün/gelb/rot) LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss Auch in ansprechendem Metallic-Design und klarer Kalotte erhältlich