WERMA ITALIA SRL - WRA69811075 K37 CAVO EM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69811075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione flash - no
Funzione luce rotante - no
Diametro esterno - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4049787028742
Codice prodotto
WRA69811075
Cod. produttore
69811075
Produttore
WRA
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
38 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Fertig konfigurierte Signalsäule mit 3 optischen Stufen (grün/gelb/rot) LED-Dauerlicht Mit Kabelanschluss Auch in ansprechendem Metallic-Design und klarer Kalotte erhältlich




