AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69140068 FLATSIGN PERMANENTE 115-230VAC GN/YE/RD - 69140068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce continua -

  • Funzione luce rotante - no

  • Colore luce 1 - Verde

  • Colore luce 2 - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002657873

Codice prodotto

WRA69140068

Cod. produttore

69140068

Produttore

WRA

Funzione flash:

no

Funzione luce continua:

Funzione luce rotante:

no

Colore luce 1:

Verde

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Funzione acustica:

Volume:

80 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Altezza:

195 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

105 mm