AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69130068 FLATSIGN SR WM 115-230VAC GN/YE/RD - 69130068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce rotante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002657866

Codice prodotto

WRA69130068

Cod. produttore

69130068

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

195 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Larghezza:

45 mm

Profondità:

105 mm