WERMA ITALIA SRL - WRA69120068 FLATSIGN PERMANENTE 115-230VAC GN/YE/RD - 69120068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione luce continua - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Verde
Colore luce 2 - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004404901
Codice prodotto
WRA69120068
Cod. produttore
69120068
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230 V
Funzione acustica:
sì
Volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
195 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
105 mm





