WERMA ITALIA SRL - WRA69032055 VARIOSIGN 2S BM 24VDC GN/YE/RD - 69032055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 0 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002203339
Codice prodotto
WRA69032055
Cod. produttore
69032055
Produttore
WRA
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
62 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
220 mm
Colore luce 2:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
62 mm
Profondità:
90 mm



