WERMA ITALIA SRL - WRA69000055 VARIOSIGN 2S BM PERMANENTE 24VDC MC - 69000055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Funzione flash - sì
Funzione luce continua - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000002829713
Codice prodotto
WRA69000055
Cod. produttore
69000055
Produttore
WRA
Numero di elementi di segnalazione:
3
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Altri
Colore luce 2:
Altri
Colore luce 3:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione acustica:
sì
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
220 mm
Larghezza:
62 mm
Profondità:
90 mm
Diametro esterno:
62 mm




