WERMA ITALIA SRL - WRA68637005 RST56 GN/YE/RD 24V - 68637005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Grado di protezione (IP) - Altri
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049787049792
Codice prodotto
WRA68637005
Cod. produttore
68637005
Produttore
WRA
Numero di elementi di segnalazione:
3
Grado di protezione (IP):
Altri
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
57 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
196 mm
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
57 mm
Profondità:
57 mm