WERMA ITALIA SRL - WRA68626315 RST56 Built-In 24V GN/RD/Buzzer - 68626315
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 2
Volume - 90 dB
Grado di protezione (IP) - Altri
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049787050422
Codice prodotto
WRA68626315
Cod. produttore
68626315
Produttore
WRA
Numero di elementi di segnalazione:
2
Volume:
90 dB
Grado di protezione (IP):
Altri
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
57 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
169 mm
Colore luce 2:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
57 mm
Profondità:
57 mm