AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA65761055 ESIGN IO-LINK 15 SEGMENTI CON SIRENA BK - 65761055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione flash -

  • Funzione luce continua -

  • Funzione luce rotante -

  • Colore luce 1 - Altri

  • Colore luce 2 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004256074

Codice prodotto

WRA65761055

Cod. produttore

65761055

Produttore

WRA

Funzione flash:

Funzione luce continua:

Funzione luce rotante:

Colore luce 1:

Altri

Colore luce 2:

Altri

Colore luce 3:

Altri

Colore luce 4:

Altri

Colore luce 5:

Altri

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Funzione acustica:

Volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Altezza:

372 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

72 mm

Diametro esterno:

72 mm