WERMA ITALIA SRL - WRA65751055 ESIGN IO-LINK 15 SEGMENTI BK - 65751055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - sì
Funzione luce continua - sì
Funzione luce rotante - sì
Colore luce 1 - Altri
Colore luce 2 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000004256043
Codice prodotto
WRA65751055
Cod. produttore
65751055
Produttore
WRA
Funzione flash:
sì
Funzione luce continua:
sì
Funzione luce rotante:
sì
Colore luce 1:
Altri
Colore luce 2:
Altri
Colore luce 3:
Altri
Colore luce 4:
Altri
Colore luce 5:
Altri
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Altezza:
372 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
72 mm
Diametro esterno:
72 mm