WERMA ITALIA SRL - WRA64924005 TORRETTA DI SEGNALAZIONE KS71 RM 24VAC/D - 64924005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione flash - no
Funzione luce continua - sì
Funzione luce rotante - no
Colore luce 1 - Verde
Colore luce 2 - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000002571001
Codice prodotto
WRA64924005
Cod. produttore
64924005
Produttore
WRA
Funzione flash:
no
Funzione luce continua:
sì
Funzione luce rotante:
no
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Funzione acustica:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
299 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
70 mm
Diametro esterno:
70 mm