AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64589075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787041611

Codice prodotto

WRA64589075

Cod. produttore

64589075

Produttore

WRA

Funzione:

Altri

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tono regolabile:

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

102 dB

Signalelement aus der KombiSIGN 71 Serie Akustisches Signalelement mit 8 Tönen zur Auswahl. Töne über Dip-Schalter einstellbar. Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK. Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen.