WERMA ITALIA SRL - WRA64584055 ELEMENTO VOCALE 24VDC BK - 64584055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787018088
Codice prodotto
WRA64584055
Cod. produttore
64584055
Produttore
WRA
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
88 dB