AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64450075 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 24VAC/DC BU - 64450075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018231

Codice prodotto

WRA64450075

Cod. produttore

64450075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt. Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.