WERMA ITALIA SRL - WRA64431067 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 115VAC YE - 64431067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V
Tensione di alimentazione DC - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787018408
Codice prodotto
WRA64431067
Cod. produttore
64431067
Produttore
WRA
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
115...115 V
Tensione di alimentazione DC:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
115...115 V
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
12



