AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64421075 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 24VAC/DC G

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018477

Codice prodotto

WRA64421075

Cod. produttore

64421075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-Blinklichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden.