WERMA ITALIA SRL - WRA64420075 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 24VAC/DC GN - 64420075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787018507
Codice prodotto
WRA64420075
Cod. produttore
64420075
Produttore
WRA
Funzione:
Luce continua
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
12