AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64420068 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 230VAC GN

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018514

Codice prodotto

WRA64420068

Cod. produttore

64420068

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt. Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.