AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64411068 ELEMENTO A LED A LUCE LAMPEG. 230VAC RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018576

Codice prodotto

WRA64411068

Cod. produttore

64411068

Produttore

WRA

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

LED-Blinklichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Durch das blinkende Signal kann eine höhere Aufmerksamkeit erregt werden.