AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64150000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC - 64150000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004876

Codice prodotto

WRA64150000

Cod. produttore

64150000

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin Lampe nicht im Lieferumfang enthalten