AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64091000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC GY - 64091000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile -

  • Montaggio angolare possibile - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787040553

Codice prodotto

WRA64091000

Cod. produttore

64091000

Produttore

WRA

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

Montaggio angolare possibile:

no

Colore:

Altri

Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK. Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm). Zubehör bitte separat bestellen.