WERMA ITALIA SRL - WRA64081000 ELEMENTO TERMINALE RM 12-230VAC/DC BK - 64081000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile - sì
Montaggio angolare possibile - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004951
Codice prodotto
WRA64081000
Cod. produttore
64081000
Produttore
WRA
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile:
sì
Montaggio angolare possibile:
no
Colore:
Nero
Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Anschlusselement für die Rohrmontage (Rohr Ø 25 mm) Zubehör bitte separat bestellen