WERMA ITALIA SRL - WRA63930101 KS40 DESIGN BWM 24VAC/DC GN/YE/RD - 63930101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Funzione luce rotante - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002533252
Codice prodotto
WRA63930101
Cod. produttore
63930101
Produttore
WRA
Grado di protezione (IP):
Altri
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
40 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Colore luce 1:
Verde
Colore luce 2:
Giallo
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Larghezza:
40 mm
Profondità:
40 mm




