WERMA ITALIA SRL - WRA63581075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC BK - 63581075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002532927
Codice prodotto
WRA63581075
Cod. produttore
63581075
Produttore
WRA
Funzione:
Altri
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tono regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
12
Volume:
95 dB



