AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63571075 ELEMENTO SIRENA 8 SUONI 24VAC/DC GY

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002533146

Codice prodotto

WRA63571075

Cod. produttore

63571075

Produttore

WRA

Funzione:

Altri

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tono regolabile:

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

95 dB