AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63570075 ELEMENTO SIRENA CONT/IMPULSI 24VAC/DC GY - 63570075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787038635

Codice prodotto

WRA63570075

Cod. produttore

63570075

Produttore

WRA

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

85 dB

Lautstarke 2-Ton-Sirene mit 85 dB Dauer- oder Pulston der 2-Ton-Sirene einstellbar über Dip-Schalter