AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63411075 TWINLIGHT CLASSIC 24VAC/DC RD

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua / lampeggiante

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787038826

Codice prodotto

WRA63411075

Cod. produttore

63411075

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua / lampeggiante

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

40 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOk Twin-Elemente vereinen jeweils zwei Leuchtbildfunktionen unter einer Artikelnummer TwinLIGHT vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element